ELTAKO - Funk-Multisensor im E-Design55, reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30055561
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 30 m
Anzahl der Befehle - 0
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312321799
Sonepar Artikelnummer
120704089
Hersteller Artikelnummer
30055561
Hersteller Typ
FMS55ESB-WG
Hersteller Artikel Nr.:
30055561
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
0
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
0
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.078 kg


