ELTAKO - Funk-Multisensor T+H+E+M, mit Solarzelle und Batterie, reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000561
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 30 m
Anzahl der Befehle - 0
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312320259
Sonepar Artikelnummer
120704087
Hersteller Artikelnummer
30000561
Hersteller Typ
FMS55SB
Hersteller Artikel Nr.:
30000561
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
0
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
0
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.078 kg


