ELTAKO - Funk-Positionsschalter, blau, batterie- und leitungslos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000398
Funkfrequenz - 868 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 30 m
Anzahl der Befehle - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312315552
Sonepar Artikelnummer
120356527
Hersteller Artikelnummer
30000398
Hersteller Typ
FPE-1
Hersteller Artikel Nr.:
30000398
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.024 kg


