ELTAKO - Funk-Powerline-Gateway. Bidirektional. REG, 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30014070
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Funkschnittstelle herstellerspezifisch
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312316771
Sonepar Artikelnummer
120372681
Hersteller Artikelnummer
30014070
Hersteller Typ
FPLG14
Hersteller Artikel Nr.:
30014070
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Funkschnittstelle herstellerspezifisch
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Ja
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Nein
Betriebsspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0.3 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.102 kg


