ELTAKO - Funk-Powernet-Phasenkoppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000051
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - REG
Breite in Teilungseinheiten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312311769
Sonepar Artikelnummer
120521490
Hersteller Artikelnummer
30000051
Hersteller Typ
FPP12
Hersteller Artikel Nr.:
30000051
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Phasen:
3
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Ja
Nennspannung:
230 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.102 kg


