ELTAKO - Funk-Rohrmotor SW60/20 NM mit Adapterset+Lager+FM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000049
Außendurchmesser - 50 mm
Max. Rollladengewicht - 0 kg
Art der Endschalter - elektronisch
Elektronische Laufwegüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312321256
Sonepar Artikelnummer
120704084
Hersteller Artikelnummer
30000049
Hersteller Typ
FRM60M20
Hersteller Artikel Nr.:
30000049
Außendurchmesser:
50 mm
Max. Rollladengewicht:
0 kg
Art der Endschalter:
elektronisch
Elektronische Laufwegüberwachung:
Ja
Länge:
526 mm
Drehmoment:
20 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
Nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
Nein
Achtkantstahlwelle SW 60:
Ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
Nein
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Ja
Für Nutrohrwelle:
Nein
Durchmesser Nutrohrwelle:
0 mm
Max. Länge des Rollladens:
540 mm
Backjump:
Nein
Elektronische Hinderniserkennung:
Ja
Mit Mitnehmer:
Nein
Mit Adapter für Welle:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
1.673 kg


