ELTAKO - Funk-Schaltuhr mit Display im E-Design55, polarweiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30055808
Ausführung - elektronisch
Montageart - Aufputz
Farbe - sonstige
Kürzester Schaltabstand - 1 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312326466
Sonepar Artikelnummer
121022603
Hersteller Artikelnummer
30055808
Hersteller Typ
FSU55ED/230V-PM
Hersteller Artikel Nr.:
30055808
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
Aufputz
Farbe:
sonstige
Kürzester Schaltabstand:
1 min
Gangreserve:
168 h
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Timerfunktion:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Zufallsgenerator:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Astroprogramm:
Ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Einbautiefe:
33 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.106 kg


