Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funk-Steckdosen-Lichtaktor, 1 Schließer 10A

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funk-Steckdosen-Lichtaktor, 1 Schließer 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100020

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Steckdose

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312324141

Sonepar Artikelnummer

121022630

Hersteller Artikelnummer

30100020

Hersteller Typ

FSLA-230V

Hersteller Artikel Nr.:

30100020

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Steckdose

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Bemessungsstrom:

10 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

24

Vor Ort-/Handbedienung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Max. Schaltleistung:

1000 W

Max. Schaltleistung LED:

200 W

Ausgangsleistung:

1000 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

10 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.8 W

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.123 kg

Funk-Steckdosen-Lichtaktor 10A/250V AC. 100x55x45mm (Maße ohne Stecker), reinweiß. Stromstoßschalter mit einem Schließer. 230V-LED-Lampen und ESL bis 200W, 230V-Glüh- und Halogenlampen 1000W. Bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Smart Home Aktor. Zwischenstecker für deutsche Schutzkontakt-Steckdosen. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit der komfortablen Tipp-Technik können bis zu 24 Funk-Universaltaster, Funk-Richtungstaster, Funk-Zentralsteuertaster, Rauchwarnmelder sowie Bewegungssensoren eingelernt werden.