ELTAKO - Funk-Temperaturregler mit Handrad im E-Design55, polarweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30055767
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 30 m
Schutzart (IP) - IP20
Rollingcode-System - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312326299
Sonepar Artikelnummer
121022578
Hersteller Artikelnummer
30055767
Hersteller Typ
FTR55EHB-PG
Hersteller Artikel Nr.:
30055767
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
30 m
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Ja
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.066 kg


