Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funk-Wassersensor, weiß

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funk-Wassersensor, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000409

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Feuchtigkeitssensor

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312316061

Sonepar Artikelnummer

120356534

Hersteller Artikelnummer

30000409

Hersteller Typ

FWS81

Hersteller Artikel Nr.:

30000409

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Feuchtigkeitssensor

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Farbe:

weiß

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.062 kg

Funk-Wassersensor mit Quellscheiben und Energiegenerator, 88x50x30mm, weiß. Kein Stand-by-Verlust. Smart Home Sensor. Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und im Professional Smart Home-Controller eingelernt werden: FSR14, FMZ61, TF100A, TF-IUS.