ELTAKO - Funkaktor PWM-Dimmschalter für LED, mit 4 Kanälen für LED 12-36V DC, je bis 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30200837
Tast-Betrieb - Ja
Schalt-Betrieb - Nein
Mit Funkhandsender - Nein
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312318928
Sonepar Artikelnummer
120659651
Hersteller Artikelnummer
30200837
Hersteller Typ
FWWKW71L
Hersteller Artikel Nr.:
30200837
Tast-Betrieb:
Ja
Schalt-Betrieb:
Nein
Mit Funkhandsender:
Nein
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Pulsdrücker:
Nein
Geeignet für Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Jalousieschalter:
Nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
Nein
Geeignet für Schalter:
Nein
Im Gehäuse:
Ja
Im Röhrensockelgehäuse:
Nein
Als Modul/Platine:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Mit Funktaster:
Nein
Anzahl der Relais:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Funkfrequenz:
868 MHz
Rollingcode-System:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.185 kg


