ELTAKO - Funkaktor Steckdosen-Schaltaktor mit Strommessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30100003
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Steckdose
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312314555
Sonepar Artikelnummer
120356621
Hersteller Artikelnummer
30100003
Hersteller Typ
FSVA-230V-10A
Hersteller Artikel Nr.:
30100003
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Steckdose
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Anzahl anlernbare Geräte:
35
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
2000 W
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Ausgangsleistung:
2000 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.123 kg


