Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funkaktor Steckdosen-Universal-Dimmschalter, bis 300W

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funkaktor Steckdosen-Universal-Dimmschalter, bis 300W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100002

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Steckdose

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312314791

Sonepar Artikelnummer

120356620

Hersteller Artikelnummer

30100002

Hersteller Typ

FSUD-230V

Hersteller Artikel Nr.:

30100002

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Steckdose

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

35

Mit Busankopplung:

Nein

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Ausgangsleistung:

300 W

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal

Max. Schaltleistung LED:

300 W

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Spannung:

230 V

Geeignet für Konstantspannung:

Ja

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.123 kg

Universal-Dimmschalter, Power MOSFET bis 300W. Automatische Lampenerkennung. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Mindesthelligkeit einstellbar. Mit Kinderzimmer- und Schlummerschaltung. Verschlüsselter Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar. Zwischenstecker für deutsche Schutzkontakt-Steckdose. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Versorgungs- und Schaltspannung 230V. Universal-Dimmschalter für Lampen bis 300W. Dimmbare 230V-LED-Lampen und dimmbare Energiesparlampen ESL abhängig von der Lampenelektronik. Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung. Keine Mindestlast erforderlich. Die Ansteuerung dieses Dimmschalters erfolgt mit den Funktastern FT und FFT, den Funk-Hand­sendern FHS und FMH sowie den Fernbedienungen FF8 und UFB. Die eingestellte Helligkeits­stufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory), kann jedoch für ESL-Lampen ausgeschaltet werden. Bei einem Stromausfall werden die Schaltstellung und die Helligkeitsstufe gespeichert und wird gegebenenfalls bei Wiederkehr der Versorgungsspannung eingeschaltet. Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemperatur-Abschaltung. Es können verschlüsselte Sensoren eingelernt werden. Es kann bidirektionaler Funk und/oder eine Repeater-Funktion eingeschaltet werden. Jede Zustandsänderung sowie eingegangene Zentralsteuer-Telegramme werden dann mit einem Funk-Telegramm bestätigt. Dieses Funk-Telegramm kann im Controller eingelernt werden. In der jeweiligen App wird außerdem der aktuelle Dimmwert in % angezeigt. Mit der linken Taste LRN werden bis zu 35 Funktaster zugeordnet, entweder als Universaltaster, Richtungstaster oder Zentralsteuertaster. Mit der rechten Taste kann manuell ein- und ausgeschaltet werden. Die Taster können entweder als Richtungstaster oder als Universaltaster eingelernt werden: Als Richtungstaster befindet sich dann auf einer Seite einschalten und aufdimmen sowie auf der anderen Seite ausschalten und abdimmen. Ein Doppelklick auf der Einschaltseite löst das automatische Aufdimmen bis zur vollen Helligkeit aus. Ein Doppelklick auf der Ausschaltseite löst die Schlummerschaltung aus. Die Kinderzimmerschaltung wird auf der Einschaltseite ausgeführt. Als Universaltaster erfolgt die Richtungsumkehr durch kurzes Loslassen des Tasters. Kinderzimmerschaltung und Schlummer­schaltung gemäß Bedienungsanleitung. Die LED begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungsanleitung und zeigt im Betrieb Funk-Steuer­befehle durch kurzes Aufblinken an.