Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funkantenne mit 250cm Kabel, schwarz

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funkantenne mit 250cm Kabel, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000550

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - Nein

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Nein

  • Länge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010312300244

Sonepar Artikelnummer

120274228

Hersteller Artikelnummer

30000550

Hersteller Typ

FA250

Hersteller Artikel Nr.:

30000550

Ausführung:

sonstige

DAB+:

Nein

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Nein

Länge:

10 m

Anzahl der Frequenzbänder:

1

UKW (FM):

Nein

VHF:

Nein

UHF:

Nein

DAB:

Nein

DVB-T:

Nein

Frequenzband 1:

868 MHz

Omnidirektional:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.070 kg

Funkantenne FA250 mit Magnetfuß und 250cm Kabel, schwarz. Die kleine beiliegende Funkantenne der Funk-Antennenmodule und einiger Funk-Sendemodule können für den Empfang beziehungsweise das Senden der Funksignale in oder aus Metall-Schaltschränken gegen diese größere 868MHz-HF-Antenne ausgetauscht werden. Sie wird mit einem Magnetfuß extern angebracht und das 250cm lange Kabel wird nach innen geführt. Die beste Leistung wird erzielt, wenn sie mit dem Magnetfuß auf einer Metalloberfläche haftet, z.B. auf der HF-Masse FHM175. Der Sende- und Empfangsbereich liegt nahezu kugelförmig um diese Antenne. Höhe der Antenne nur 10cm. Mit SMA-Schraubanschluss. Verlängerung um 5m mit der Funkantennen-Verlängerung FAV5 bzw. um 10m mit FAV10.