Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funkantennen-Verlängerung 10m

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funkantennen-Verlängerung 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000554

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312302903

Sonepar Artikelnummer

120274231

Hersteller Artikelnummer

30000554

Hersteller Typ

FAV10

Hersteller Artikel Nr.:

30000554

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.156 kg

Verlängerung um 10m mit der Funkantennen-Verlängerung.