Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funkantennen-Verlängerung 5m

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funkantennen-Verlängerung 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000552

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312302897

Sonepar Artikelnummer

120274230

Hersteller Artikelnummer

30000552

Hersteller Typ

FAV5

Hersteller Artikel Nr.:

30000552

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.082 kg

Verlängerung um 5m mit der Funkantennen-Verlängerung.