ELTAKO - Funkschalter im E-Design55 batterie- und leitungslos, reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000601
Wandsender - Ja
Signalübertragung - Funk
Anzahl der Kanäle - 2
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312324424
Sonepar Artikelnummer
121022476
Hersteller Artikelnummer
30000601
Hersteller Typ
FS55E-WG
Hersteller Artikel Nr.:
30000601
Wandsender:
Ja
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
2
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Reichweite:
30 m
Mit Handsender:
Nein
Fenstersender:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Geeignet für Schalter:
Ja
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Anzeigeelement:
Ja
Geeignet für Bewegungsmelder:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.078 kg


