Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Funktaster-Tracker, leitungslos

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Funktaster-Tracker, leitungslos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30100018

  • Wandsender - Nein

  • Signalübertragung - Funk

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312321119

Sonepar Artikelnummer

120659640

Hersteller Artikelnummer

30100018

Hersteller Typ

FTTB

Hersteller Artikel Nr.:

30100018

Wandsender:

Nein

Signalübertragung:

Funk

Anzahl der Kanäle:

1

Farbe:

sonstige

Reichweite:

30 m

Mit Handsender:

Ja

Fenstersender:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Anzeigeelement:

Ja

Geeignet für Bewegungsmelder:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.014 kg

Funktaster-Tracker mit Batterie (Lebensdauer 5-8 Jahre). 55x44mm, 15mm hoch. Gewicht nur 20 Gramm. Smart Home-Sensor. Der Funktaster-Tracker FTTB hat einen blauen Druckknopf, mit welchem das normale Tastertelegramm gesendet wird. Nach dem Öffnen des Gehäuses (in die Fuge greifen und auseinanderziehen) kann mit einem Schiebeschalter in der Position w der Tracker zugeschaltet werden. Dann sendet der Sensor alle 60 Sekunden ein Präsenz-Telegramm. Die Stromversorgung für mehrere Jahre übernimmt eine innenliegende 3V-Batterie CR2032.