ELTAKO - Gehäuse für Bedienungsanleitungen, weiß-blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30014100
Ausführung - sonstige
Breite - 18 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312906422
Sonepar Artikelnummer
120318695
Hersteller Artikelnummer
30014100
Hersteller Typ
GBA14
Hersteller Artikel Nr.:
30014100
Ausführung:
sonstige
Breite:
18 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.010 kg
Gehäuse für Bedienungsanleitungen. Reiheneinbaugehäuse für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 55mm tief. Gehäuse ohne Frontplatte zum Einstecken von Bedienungsanleitungen.


