Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Grundlast parallel zu dem zugehörigen Verbraucher

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Grundlast parallel zu dem zugehörigen Verbraucher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70000008

  • Art des elektrischen Zubehörs - Widerstandsblock

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010312900970

Sonepar Artikelnummer

120067838

Hersteller Artikelnummer

70000008

Hersteller Typ

GLE

Hersteller Artikel Nr.:

70000008

Art des elektrischen Zubehörs:

Widerstandsblock

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85332100

Gewicht:

0.005 kg

Zubehör Grundlast: Eine Grundlast wird verwendet, wenn Verbraucher aufgrund ihrer Kapazität nicht erkannt werden können, jedoch das Zuschalten der Netzspannung bewirken sollen. Grundlasten müssen immer parallel zum zugehörigen Verbraucher in Betrieb gehen und mit ihm abgeschaltet werden. Höhere Stand-by-Lasten können das Erkennen einer Grundlast beeinträchtigen oder verhindern. Beispiele hierfür: Leuchtstofflampen, Dimmerschaltungen und elektronische Transformatoren. Grundlastelement GLE: PTC in einer kleinen Muffe mit Anschlussleitungen, kann direkt in einem Verbraucher, einer Schalter- oder einer Abzweigdose eingesetzt werden. Es ist nicht in der Lage, den Feldfreischalter ohne zusätzlichen Verbraucher zugeschaltet zu halten. Technische Daten: Kaltwiderstand: 3500Ω. Einschaltstrom bei 230V: 65mA (ca. 15W). Verlustleistung nach 60 Sekunden: 0,65W.