Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner, 4A

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Hilfskontakt 1 Schließer + 1 Öffner, 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20000030

  • Gerätemontage - sonstige

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312901243

Sonepar Artikelnummer

120022617

Hersteller Artikelnummer

20000030

Hersteller Typ

KM12 HILFSKONTAKT

Hersteller Artikel Nr.:

20000030

Gerätemontage:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Hilfsschalter

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.019 kg

Kontaktmodul, 1 Schließer und 1 Öffner 4A/250V AC. Nachträglich links anrastbar an alle Stromstoßschalter S12 und XS12 sowie Installationsrelais und Installationsschütze R12 und XR12. 1/2 Teilungseinheit = 9mm breit.