Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Hochleistungs-Empfangsantenne mit Magnetfuß und 200cm Kabel

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Hochleistungs-Empfangsantenne mit Magnetfuß und 200cm Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000551

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - Nein

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Nein

  • Max. Gewinn - 7 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312303306

Sonepar Artikelnummer

120274229

Hersteller Artikelnummer

30000551

Hersteller Typ

FA200

Hersteller Artikel Nr.:

30000551

Ausführung:

sonstige

DAB+:

Nein

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Nein

Max. Gewinn:

7 dB

Länge:

2 m

Anzahl der Frequenzbänder:

1

UKW (FM):

Nein

VHF:

Nein

UHF:

Nein

DAB:

Nein

DVB-T:

Nein

Frequenzband 1:

868 MHz

Omnidirektional:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.311 kg

Hochleistungs-Empfangsantenne FA200 mit Magnetfuß und 200cm Kabel. Diese Antenne hat radial einen Gewinn bis zu 7 dBi und damit eine wesentlich größere Reichweite als die Funkantenne FA250. Die Empfangsleistung in Verlängerung der Antennenachse ist dafür deutlich geringer. Dies muss bei der Platzierung beachtet werden. Sie darf nur als Empfangsantenne verwendet werden. Höhe der Antenne 59cm. Mit SMA-Schraubanschluss. Verlängerung um 5m mit der Funkantennen-Verlängerung FAV5 bzw. um 10m mit FAV10.