ELTAKO - Infrarot-Transmitter mit 3m langem Kabel und Klinkenstecker 3,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000100
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - Nein
Lernfähig - Nein
Unidirektional - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312328217
Sonepar Artikelnummer
121224712
Hersteller Artikelnummer
30000100
Hersteller Typ
IRT3
Hersteller Artikel Nr.:
30000100
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
Nein
Lernfähig:
Nein
Unidirektional:
Ja
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Nein
Bidirektional:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.024 kg


