Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Installationsschütz 230V. 2 Schließer 25A/250V AC

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Installationsschütz 230V. 2 Schließer 25A/250V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22200930

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312201305

Sonepar Artikelnummer

120022669

Hersteller Artikelnummer

22200930

Hersteller Typ

XR12-200-230V

Hersteller Artikel Nr.:

22200930

Bemessungsbetriebsspannung:

250 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

sonstige

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1000 VA

Schieber für Handschaltung:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

55 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Nein

Brummfrei:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.094 kg

2-polig 25A/250V AC. Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und ­Schaltstellungsanzeige. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 55mm tief. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 1,9W. Kontakte 2 Schließer. Kontaktabstand 3mm. Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.