Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Jalousie-Display. Gerät: 95 x 74 mm, Display: 70 x 50 mm

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Jalousie-Display. Gerät: 95 x 74 mm, Display: 70 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000059

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312910047

Sonepar Artikelnummer

121224710

Hersteller Artikelnummer

30000059

Hersteller Typ

JD95

Hersteller Artikel Nr.:

30000059

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.017 kg

IJalousie-Display. Gerät: 95 x 74 mm, Display: 70 x 50 mm. Das Jalousie-Display ermöglicht es, die aktuelle Position der Jalousie und der Lamellen sowohl während des Stillstands als auch während des Betriebs darzustellen. Es ist somit ideal zur Visualisierung einer Jalousiesteuerung geeignet, z.B. über einen Jalousie- oder Schaltaktor für Beschattungselemente. Die Zeit für das Hoch- und Runterfahren beträgt 32 Sekunden. Durch Drücken der ‚Reset‘-Taste auf der Rückseite des Geräts wird die Anzeige im Display zurückgesetzt. Die Versorgungsspannung erfolgt über das beiliegende Micro-USB-Kabel. Steuerspannung: 120-240V AC über die Eingänge Up und Down.