ELTAKO - Klebefolien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000360
Werkstoff - sonstige
Verklebbar - Nein
Selbstklebend - Ja
Stärke - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312901809
Sonepar Artikelnummer
120659381
Hersteller Artikelnummer
30000360
Hersteller Typ
FT-KF
Hersteller Artikel Nr.:
30000360
Werkstoff:
sonstige
Verklebbar:
Nein
Selbstklebend:
Ja
Stärke:
0.8 mm
Breite:
70 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Gesintert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


