ELTAKO - Klein-Stellantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000413
Funkfrequenz - 868 MHz
Reichweite - 30 m
Anzahl der Befehle - 1
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312319857
Sonepar Artikelnummer
120659384
Hersteller Artikelnummer
30000413
Hersteller Typ
FKS-SV
Hersteller Artikel Nr.:
30000413
Funkfrequenz:
868 MHz
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
1
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Ja
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.246 kg


