Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Koppelrelais 24V UC. 1 Schließer potenzialfrei 6A/250V AC

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Koppelrelais 24V UC. 1 Schließer potenzialfrei 6A/250V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22100706

  • Funktion - teilelektronisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsstrom - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312203385

Sonepar Artikelnummer

120022619

Hersteller Artikelnummer

22100706

Hersteller Typ

KR09-24V UC

Hersteller Artikel Nr.:

22100706

Funktion:

teilelektronisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsstrom:

6 A

Versorgungsspannung:

250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Einbautiefe:

55 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

24 V

Steuerspannungsart 1:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 Hz

Steuerspannung 2:

0 V

Steuerspannungsart 2:

AC/DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0 Hz

Max. Glühlampenlast:

500 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

600 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

300 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

2 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.021 kg

1 Schließer potenzialfrei 6A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 50W, Glühlampen 500W. Kein Stand-by-Verlust. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN EN 61140 TH35. 1/2 Teilungseinheit = 9mm breit, 55mm tief. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Steuerspannungen 24V UC. Ansteuerungsanzeige mit LED. Steuerleistungsbedarf nur 0,2W. Sichere Trennung nach VDE 0106, Teil 101, daher auch als Koppelrelais einsetzbar.