ELTAKO - Lasergravur individuell, neues Piktogramm erstellen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000980
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Mit Beleuchtung - Nein
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312908310
Sonepar Artikelnummer
120659452
Hersteller Artikelnummer
30000980
Hersteller Typ
LGI
Hersteller Artikel Nr.:
30000980
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
Nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Signallampe:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Aufdruck:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.030 kg


