ELTAKO - Leistungszusatz für Universal-Dimmschalter, Power MOSFET bis 400W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21100805
Montageart - REG
Farbe - blau
Lastart - universal
Anschlussleistung - 300 .. 400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010312107867
Sonepar Artikelnummer
120177485
Hersteller Artikelnummer
21100805
Hersteller Typ
LUD12-230V
Hersteller Artikel Nr.:
21100805
Montageart:
REG
Farbe:
blau
Lastart:
universal
Anschlussleistung:
300 .. 400 W
Nennspannung:
230 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
5012
Transparent:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.048 kg


