ELTAKO - Lichtsensor LS für LRW12D-UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20000080
Ausführung - Lichtsensor
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - sonstige
Art der Spannungsversorgung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010312901267
Sonepar Artikelnummer
120008724
Hersteller Artikelnummer
20000080
Hersteller Typ
LS LICHTSENSOR
Hersteller Artikel Nr.:
20000080
Ausführung:
Lichtsensor
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
AC/DC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
28 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
38 mm
Mit Montageplatte:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.032 kg


