Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - MeanWell Schaltnetzteil 5V/15W für MiniSafe REG

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - MeanWell Schaltnetzteil 5V/15W für MiniSafe REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000940

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 5 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312318874

Sonepar Artikelnummer

120659439

Hersteller Artikelnummer

30000940

Hersteller Typ

HDR-30-5

Hersteller Artikel Nr.:

30000940

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

5 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

15 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbaubreite:

36 mm

Einbauhöhe:

58 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

36 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

58 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.137 kg

Separat erhältliches Schaltnetzteil (MeanWell HDR-30-5) zur Montage auf der Hutschiene. Kann direkt links neben dem MiniSafe REG auf die Hutschiene gerastet werden und benötigt 2TE. Es enthält ein bereits angeschlossenes, fertig konfektioniertes Kabel mit einem passenden Stecker für die Stromversorgungsbuchse des MiniSafe REG.