ELTAKO - Mobiler Drehstromzähler, MID geeicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28032128
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 80 A
Nennspannung (Un) N-L - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312501825
Sonepar Artikelnummer
121014669
Hersteller Artikelnummer
28032128
Hersteller Typ
DSZ180CEE-32A MID
Hersteller Artikel Nr.:
28032128
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Anzeigeart:
digital
Breite:
86 mm
Tiefe:
82 mm
Höhe:
180 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
2.300 kg


