ELTAKO - Mobiler Wechselstromzähler, MID

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28016119
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 16 A
Nennspannung (Un) N-L - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312502068
Sonepar Artikelnummer
121224706
Hersteller Artikelnummer
28016119
Hersteller Typ
WSZ155FBSS-16A MID
Hersteller Artikel Nr.:
28016119
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
16 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
optisch
Impulsrate:
2000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite:
110 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
70 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
1.075 kg


