Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Modbus-Gateway

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Modbus-Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 30000945

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem Funkbus - Ja

  • Bussystem LON - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312328439

Sonepar Artikelnummer

121224715

Hersteller Artikelnummer

30000945

Hersteller Typ

KNX RTU 886

Hersteller Artikel Nr.:

30000945

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Länge:

48 mm

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.030 kg

Kompaktes Gateway zwischen KNX TP und Modbus RTU mit 250 frei konfigurierbaren Kanälen. Schutzart IP 20. Reihenbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Das Gerät ermöglicht eine einfache Integration von Modbus-Geräten, die das RTU-Protokoll über RS485 unterstützen und kann als Modbus-Master oder -Slave fungieren. Als Master kann das Gerät bis zu 25 Slave-Geräte adressieren. Die Zuordnung zwischen KNX-Objekten und Modbus-Registern kann über Parameter in der ETS konfiguriert werden. Es ist keine weitere Software erforderlich. Der KNX Bus und Modbus sind galvanisch voneinander getrennt. Zwei Taster und drei LEDs ermöglichen eine lokale Bedienung und eine Visualisierung des Gerätezustands.