Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Motor-Trennrelais, 2 + 2 Schließer 4A

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Motor-Trennrelais, 2 + 2 Schließer 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61400603

  • Montageart - Unterputz

  • Zentraleingang - Nein

  • Anzahl der anschließbaren Motoren - 2

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312206829

Sonepar Artikelnummer

121048580

Hersteller Artikelnummer

61400603

Hersteller Typ

MTR62-230V

Hersteller Artikel Nr.:

61400603

Montageart:

Unterputz

Zentraleingang:

Nein

Anzahl der anschließbaren Motoren:

2

Nennspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

4 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.041 kg

Motor-Trennrelais, 2+2 Schließer nicht potenzialfrei 4A/250V AC, für zwei 230V-Motoren. Kein Stand-by-Verlust. Für Einbaumontage. 49x51mm, 20mm tief. Die Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 2,5mm². Das MTR ist ein Steuerrelais zur Ansteuerung von ein oder zwei Jalousie- und Rollladenmotoren mit mechanischen oder elektronischen Endlagenschaltern. Die Rohrmotoren von Beschattungselementen und Rollladen dürfen keinesfalls direkt parallelgeschaltet werden, da es sonst über die Endlagenschalter zu Rückspannungen und letztendlich zur Zerstörung der Motoren kommt. Mehrere MTR können an den Eingängen parallelgeschaltet werden. Zur Ansteuerung eignen sich z.B. EGS12Z, EGS61Z, FSB14, FSB61NP und FJ62NP. Steuer- und Schaltspannung 230V. Achtung! Die Umschaltzeit zwischen dem Auf- und Abfahrbefehl muss >= 500ms sein, es ist sonst eine Beschädigung des Motors bzw. des Trennrelais möglich (techn. Daten des Motors beachten).