Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Motor-Trennrelais, 2 + 2 Schließer 5A

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Motor-Trennrelais, 2 + 2 Schließer 5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 22400601

  • Montageart - REG

  • Zentraleingang - Nein

  • Anzahl der anschließbaren Motoren - 2

  • Nennspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010312205211

Sonepar Artikelnummer

120008744

Hersteller Artikelnummer

22400601

Hersteller Typ

MTR12-UC

Hersteller Artikel Nr.:

22400601

Montageart:

REG

Zentraleingang:

Nein

Anzahl der anschließbaren Motoren:

2

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

5 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.070 kg

Motor-Trennrelais, 2 + 2 Schließer nicht potenzialfrei 5A/250V AC, für ein oder zwei 230V-Motoren. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Versorgungsspannung 230V. Die Rohrmotoren von Beschattungselementen und Rollladen dürfen keinesfalls direkt parallel geschaltet werden, da es sonst über die Endschalter zu Rückspannungen und letztendlich zur Zerstörung der Motoren kommt. Für einen Motor und wenn Steuerspannung und Motorspannung 230V betragen, genügt ein EGS12Z-UC. Sollen jedoch mehr als ein Motor mit einem EGS12Z-UC gesteuert werden oder ist die Steuerspannung ungleich, so muss für je zwei Motoren ein MTR12-UC angeschlossen werden. Die MTR12-UC können parallel betrieben werden, benötigen jedoch freie Kontaktausgänge K2/K3 des steuernden EGS12Z-UC. Diese werden mit den Klemmen K2/K3 des MTR12-UC verbunden. 1/2 = Motor 1, 3/4 = Motor 2. Mit einem Drehschalter können die Funktionen Auf oder Ab gesperrt werden und kann ganz ausgeschaltet werden. Diese Sperre gilt nur für die max. 2 angeschlossenen Motoren. Damit können einzelne Beschattungselemente oder Rollläden von der Automatikfunktion einer Gesamtsteuerung ganz oder teilweise ausgenommen werden.