Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Nachlaufschalter, 1 Schließer 16A

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Nachlaufschalter, 1 Schließer 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23100704

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Zeitbereich - 0.1 .. 14400 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010312602911

Sonepar Artikelnummer

120177492

Hersteller Artikelnummer

23100704

Hersteller Typ

NLZ12NP-230V+UC

Hersteller Artikel Nr.:

23100704

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zeitbereich:

0.1 .. 14400 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung DC:

8 V

Betätigungsart:

analog mit Einzelfunktion

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

1

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Nennstrom:

10 A

Max. Einschaltstrom:

10 A

Schaltleistung Glühlampen:

2300 W

Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO:

1000 VA

Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel:

5000 VA

Schaltleistung Leuchtstofflampen induktiv:

1000 VA

Breite:

18 mm

Höhe:

66 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.067 kg

1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Verbraucher. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Steuerspannung 230V und zusätzlich galvanisch getrennte Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Versorgungs- und Schaltspannung 230V. Sehr geringes Schaltgeräusch. Nachlaufzeit 1 bis 12 Minuten mit dem oberen Drehschalter einstellbar. Ansprechverzögerung 0 bis 12 Minuten mit dem mittleren Drehschalter einstellbar. Dauer-Ein- und Dauer-Aus-Schalter mit dem unteren Drehschalter. Funktion: Mit dem Schließen des Steuerkontaktes (Lichtschalter) beginnt die Ansprechverzögerung AV (sofern nicht 0 eingestellt), an deren Ende der Ventilator zugeschaltet wird. Ab dem Öffnen des Steuerkontaktes und sofern eine eingestellte Ansprechverzögerung bereits abgelaufen war, läuft die eingestellte Rückfallverzögerung RV (Nachlaufzeit), an deren Ende der Ventilator abgeschaltet wird. Dieser Nachlaufschalter kann von allen Dimmern EUD12 und EUD61 selbst bei kleinster Dimmstellung angesteuert werden.