ELTAKO - Netzüberwachungsrelais mit Drehfeldüberwachung, 2 Wechsler 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22002330
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 0 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010312202548
Sonepar Artikelnummer
120067832
Hersteller Artikelnummer
22002330
Hersteller Typ
NR12-002-3X230V
Hersteller Artikel Nr.:
22002330
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 .. 0 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
250 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
250 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
8 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Breite:
36 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.113 kg


