ELTAKO - NFC-Sensor im E-Design55, reinweiß glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30055646
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 99 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 424 kBit/s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312322130
Sonepar Artikelnummer
120777232
Hersteller Artikelnummer
30055646
Hersteller Typ
NFCS55E-WG
Hersteller Artikel Nr.:
30055646
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
99 mm
Max. Übertragungsrate, lesend:
424 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend:
424 kBit/s
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anschluss für externe Antenne:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
15 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg


