ELTAKO - Phasenkontrolle,Stand-by-Verlust nur 0.06 Watt je Pfad

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24000899
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Versorgungsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010312701065
Sonepar Artikelnummer
120008749
Hersteller Artikelnummer
24000899
Hersteller Typ
P3K12-230V
Hersteller Artikel Nr.:
24000899
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Versorgungsspannung DC:
0 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Nein
Spannungsmessbereich:
230 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 .. 400 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Breite:
18 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.062 kg


