Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Powerline-Aktor UP 53x43mm, 2S 5A, 2 Sens.eing.m.int.Klspg.

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Powerline-Aktor UP 53x43mm, 2S 5A, 2 Sens.eing.m.int.Klspg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31200001

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312316672

Sonepar Artikelnummer

120372673

Hersteller Artikelnummer

31200001

Hersteller Typ

PL-SAM2L

Hersteller Artikel Nr.:

31200001

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Bemessungsstrom:

5 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Anzahl anlernbare Geräte:

128

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Max. Schaltleistung:

1000 W

Ausgangsleistung:

1000 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

5 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.5 W

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.039 kg

Powerline-Aktor mit 2 Kanälen. 53x43mm, 25mm tief, für Montage in 58mm-Schalterdosen. Als Stromstoßschalter oder Relais verwendbar. 1+1 Schließer nicht potenzialfrei 5A/250V AC, Glühlampen 1000 Watt. 2 Sensoreingänge mit interner Kleinspannung. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Zum Steuern und Schalten an gleicher Stelle. Nur potenzialfreie Schaltelemente verwenden. Interne Kleinspannung an den Sensoreingängen. Für die Adresszuweisung befinden sich auf der Vorderseite zwei Drehschalter: Der linke Drehschalter bestimmt die Gruppenadresse g mit 16 alphabetischen Werten von A bis P. Der rechte Drehschalter bestimmt die Elementadresse e mit 16 numerischen Werten von 0 bis 15. Oberhalb davon befindet sich ein Schiebeschalter als Konfigurationsschalter mit den Stellungen 0, 1 und 2. Stellung 0: Sensoreingänge wirken als Taster (Stromstoßschalter). Stellung 1: Sensoreingänge wirken als Schließer (Relais). Stellung 2: Sensoreingänge wirken als Öffner (Relais). Über die PC-Software SIENNA-Professional kann auf alle Einträge und Konfigurationen auch über das Stromnetz zugegriffen werden. Damit kann auch eine weitere Konfiguration eingestellt werden, die über die Drehschalter nicht verfügbar ist: Stellung 3: Sensoreingang wirkt als Öffner (Relais invers). Links von den Drehschaltern befindet sich eine rote LED, welche alle Aktivitäten anzeigt. Daneben befindet sich die Reset-Taste und rechts davon ein Service Pin. Funktionen gemäß Bedienungsanleitung. Die oben liegenden Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 1,5mm². Daneben befinden sich drei Litzen mit Aderendhülsen für die zwei Steuereingänge mit interner Kleinspannung.