Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Powerline-Dimmaktor UP 1-10V 53x43mm, 1S 600VA

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Powerline-Dimmaktor UP 1-10V 53x43mm, 1S 600VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31100006

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Steuerbaustein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312316726

Sonepar Artikelnummer

120372678

Hersteller Artikelnummer

31100006

Hersteller Typ

PL-AMD10V

Hersteller Artikel Nr.:

31100006

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Steuerbaustein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Ja

Funk bidirektional:

Ja

Anzahl anlernbare Geräte:

128

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Ausgangsleistung:

600 W

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal

Max. Steuerstrom:

2 mA

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Spannung:

230 V

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Parallel-Betrieb möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.038 kg

Powerline-Dimm-Aktor 1-10V. 53x43mm, 25mm tief, für Montage in 58mm-Schalterdosen. Zum Schalten und/oder Dimmen über eine 1-10V-Schnittstelle. 1 Schließer nicht potenzialfrei 600VA. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Zum Ansteuern und Dimmen an verschiedenen Stellen. Stromsenke von max. 30mA für aktive und passive EVG's. Für die Ansteuerung ist ein Powerline Sensor-Eingang erforderlich. Für die Adresszuweisung befinden sich auf der Vorderseite zwei Drehschalter: Der linke Drehschalter bestimmt die Gruppenadresse g mit 16 alphabetischen Werten von A bis P. Der rechte Drehschalter bestimmt die Elementadresse e mit 16 numerischen Werten von 0 bis 15. Oberhalb davon befindet sich ein Schiebeschalter, welcher hier keine Funktion hat. Über die PC-Software Sienna-Professional kann auf alle Einträge und Konfigurationen auch über das Stromnetz zugegriffen werden. Minimale und maximale Helligkeit können mit SIENNA-Professional geändert werden. Links von den Drehschaltern befindet sich eine rote LED, welche alle Aktivitäten anzeigt. Daneben befindet sich die Reset-Taste und rechts davon ein Service Pin. Funktionen gemäß Bedienungsanleitung. Die oben liegenden Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 1,5mm².