ELTAKO - Powerline-Jalousieaktor UP 53x43mm, 2 Sens.eing.m.int.Klspg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31100002
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312316689
Sonepar Artikelnummer
120372674
Hersteller Artikelnummer
31100002
Hersteller Typ
PL-SAM2
Hersteller Artikel Nr.:
31100002
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
2
Max. Schaltleistung:
650 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Ja
Funk bidirektional:
Nein
Anzahl anlernbare Geräte:
128
Breite in Teilungseinheiten:
1
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
3 A
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.044 kg


