Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELTAKO - Powerline-Repeater

ELTAKO
kopierenkopieren
ELTAKO - Powerline-Repeater

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31000030

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010312324103

Sonepar Artikelnummer

120837057

Hersteller Artikelnummer

31000030

Hersteller Typ

PL-RPT

Hersteller Artikel Nr.:

31000030

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.036 kg

Powerline-Repeater. 53x43mm, 25mm tief, für Montage in 58mm-Schalterdosen. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Mit dem Repeater können größere Reichweiten erzielt werden. Bei Kabellängen >300m wird der Repeater typischerweise in einer Verteilung zwischen dem Sensor und Aktor plaziert. Der Repeater wiederholt Kommandos von Sensoren mit der gleichen Adresse g, e. Rückmeldungen der Aktoren werden nicht wiederholt. Für die Adresszuweisung befinden sich auf der Vorderseite zwei Drehschalter: Der linke Drehschalter bestimmt die Gruppenadresse g mit 16 alphabetischen Werten von A bis P. Der rechte Drehschalter bestimmt die Elementaradresse e mit 16 numerischen Werten. Oberhalb davon befindet sich ein Schiebe­schalter als Konfigurationsschalter mit den Stellungen 0, 1 und 2. Stellung 0: Zentralbefehle werden wiederholt, unabhängig von der Adresse e des Repeaters. Bei Adresse g, e = 0 werden nur Zentralkommandos wiederholt. Stellung 1: Bei Adresse g, e = 0 am Repeater werden alle Kommandos der Gruppe g wiederholt. Stellung 2: Nicht belegt. Über die PC-Software Sienna-Professional kann auf alle Einträge und Konfigurationen auch über das Stromnetz zugegriffen werden. Adressen können unter Spannung oder ohne Spannung geändert werden. Links von den Drehschaltern befindet sich eine rote LED, welche alle Aktivitäten anzeigt. Daneben befindet sich die Reset-Taste und rechts davon ein Service Pin (P). Die oben liegenden Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 1,5mm².