ELTAKO - Professional Smart Home Controller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30000075
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle IR
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312323939
Sonepar Artikelnummer
120954899
Hersteller Artikelnummer
30000075
Hersteller Typ
MINISAFE2
Hersteller Artikel Nr.:
30000075
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle IR
Montageart:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
5 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
1.3 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.166 kg


