ELTAKO - Prüftaster für Notleuchten mit Rückfallverzögerung, 1 Wechsler 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23001802
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Zeitbereich - 0.1 .. 14400 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312603215
Sonepar Artikelnummer
120356462
Hersteller Artikelnummer
23001802
Hersteller Typ
PTN12-230V
Hersteller Artikel Nr.:
23001802
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zeitbereich:
0.1 .. 14400 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung DC:
8 V
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Nennstrom:
10 A
Max. Einschaltstrom:
10 A
Schaltleistung Glühlampen:
2300 W
Schaltleistung Leuchtstofflampen DUO:
1000 VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen parallel:
500 VA
Schaltleistung Leuchtstofflampen induktiv:
500 VA
Breite:
18 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.058 kg


