ELTAKO - Regensensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20000087
Ausführung - sonstige
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP44
Art der Spannungsversorgung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010312206546
Sonepar Artikelnummer
120177504
Hersteller Artikelnummer
20000087
Hersteller Typ
RS REGENSENSOR
Hersteller Artikel Nr.:
20000087
Ausführung:
sonstige
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
96 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
118 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
1.2 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
0.323 kg


