ELTAKO - RS485-Bus-Aktor Multifunktions-Zeitrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30014009
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312313787
Sonepar Artikelnummer
120318681
Hersteller Artikelnummer
30014009
Hersteller Typ
FMZ14
Hersteller Artikel Nr.:
30014009
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Anzahl anlernbare Geräte:
116
Breite in Teilungseinheiten:
1
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
2000 W
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Ausgangsleistung:
2000 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsspannung:
12 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.066 kg


