ELTAKO - RS485-Bus-Funkaktor PWM-Dimmschalter für LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 30014068
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010312324097
Sonepar Artikelnummer
121048574
Hersteller Artikelnummer
30014068
Hersteller Typ
FRGWB14
Hersteller Artikel Nr.:
30014068
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Anzahl der Ausgänge:
4
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Anzahl anlernbare Geräte:
116
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
96 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
kapazitiv
Max. Schaltleistung LED:
96 W
Geeignet für Konstantstrom:
Nein
Spannung:
12 .. 24 V
Geeignet für Konstantspannung:
Ja
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.148 kg


